Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Typ | NPH |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | NPH-BF33-AZX |
Max. Betriebsdruck | 138 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | H-Reihe |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |