Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok bis 138 bar, Serie NPH in AISI 316, Innengewinde BSP 3/4''

  • ERIKS:12957217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,30 €/ Stückexkl. MwSt

31,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
NPH
Material
AISI 316
Code
NPH-BF26-CXX
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Bauelementetyp
Schnellkupplung