Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 95 Open Flow für einseitige Abdichtung in Messing vernickelt, Außengewinde BSPT 3/8''

  • ERIKS:14384322
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
NP95-BTM17-ENX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 95 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
DN7,4
Bauelementetyp
Schnellkupplung