Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 27 Open Flow für einseitig dichtendes Ventil in Stahl vernickelt, Außengewinde BSP 1/2''

  • ERIKS:14382948
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
  • Typ 27 hat das Europrofil DN10
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
  • -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 27KA
  • Cejn 410
Zur Liste hinzufügen

4,10 €/ Stückexkl. MwSt

4,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
NP27-BM21-ANX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 27 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 10 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung