Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 26 Open Flow für einseitiges Ventil in Messing, Außengewinde BSP 1/4''

  • ERIKS:14378474
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit offenem Durchgang für Einweg-Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt auf Anfrage
  • Typ 26 hat das Euro-Profil DN7,2
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 1/8" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde lieferbar
Auswechselbar mit
  • Fixx Lok 25 Einwegabsperrung
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Zur Liste hinzufügen

0,94 €/ Stückexkl. MwSt

1,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK