Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 22 Open Flow für einseitiges Ventil aus Stahl, Außengewinde BSPT 1/8''

  • ERIKS:14382851
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einfachem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Stahl auf Anfrage
  • Kann mit dem verzinkten Stecker der Serie 22 verbunden werden
  • Typ 14 hat das Profil ARO210
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 6 bis 13 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSPT-Außengewinde erhältlich
Auswechselbar mit
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Zur Liste hinzufügen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NP22-BTM10-AZX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 22 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
ARO 210
Bauelementetyp
Schnellkupplung