Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 22 Open Flow für einseitige Absperrung in Stahl, Innengewinde BSP 1/2''

  • ERIKS:14378395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,08 €/ Stückexkl. MwSt

5,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NP22-BF21-AZX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 22 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
ARO 210
Bauelementetyp
Schnellkupplung