Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 22 Open Flow für einseitige Abdichtung in Stahl, Innengewinde BSP 1/8''

  • ERIKS:14382854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NP22-BF10-AZX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 22 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
ARO 210
Bauelementetyp
Schnellkupplung