Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 21 für beide Enden, Innengewinde BSP 1/8'', Messing

  • ERIKS:14382871
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat das Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 1/8" bis 3/8"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Innengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 21KA
Zur Liste hinzufügen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Code
NVD21-BF10-EXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung