Eriks
FISCHER

FISCHER Kippdübel KDH 8

  • ERIKS:23936394
  • Hersteller:80179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,08 €/ Stückexkl. MwSt

2,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FISCHER
Gewindemaß metrisch
8
Dübellänge
130 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung
KDH 8
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Min. Hohlraumtiefe
75 mm
Max. Plattendicke
55 mm
Mit Unterlegscheibe
Ja
Mit Mutter
Ja