1,40 €/ Stückexkl. MwSt
1,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FISCHER |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Dübellänge | 95 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Ausführung | KDH 4 |
Bohrlochdurchmesser | 14 mm |
Min. Hohlraumtiefe | 34 mm |
Max. Plattendicke | 35 mm |
Mit Unterlegscheibe | Ja |
Mit Mutter | Ja |