Eriks
FISCHER

FISCHER Kippdübel KDH 3

  • ERIKS:23936396
  • Hersteller:80182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,28 €/ Stückexkl. MwSt

1,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FISCHER
Gewindemaß metrisch
3
Dübellänge
105 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung
KDH 3 K
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Min. Hohlraumtiefe
27 mm
Max. Plattendicke
51 mm
Mit Unterlegscheibe
Ja
Mit Mutter
Ja