Eriks
FISCHER

FISCHER Kabelbinder 4,8X370 UBN Bindeband Zugband Kunststoffbinder

  • ERIKS:23935822
  • Hersteller:69369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FISCHER
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
4.8 mm
Bandlänge
390 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N