Eriks
FISCHER

FISCHER Kabelbinder 2,5X200 UBN Bindeband Zugband Kunststoffbinder

  • ERIKS:23936641
  • Hersteller:87490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

3300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FISCHER
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
200 mm
Max. Bündeldurchmesser
265 mm
Zugfestigkeit
1471 N