Eriks
FIP

FIP Kugelrückschlagventil Serie: SSEIV PVC-U/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißende 63mm

  • ERIKS:12693924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,75 €/ Stückexkl. MwSt

165,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIP
Serie
SSEIV
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Kegelform
Kugel
Mit Feder
Ja
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C