Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 200 |
Typ | Saugfilter |
Grösse | 90 |
Kennziffer | Pi 2045-065 |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch -200 mbar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
241,00 €/ Stückexkl. MwSt
281,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026228,00 €/ Stückexkl. MwSt
266,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026133,00 €/ Stückexkl. MwSt
155,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026