Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Saugfilter Pi 2045-061

  • ERIKS:13521840
  • Hersteller:77664899
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Typ
Saugfilter
Grösse
90
Kennziffer
Pi 2045-061
Max. Betriebsdruck
1 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 0,25 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Elektrisch -200 mbar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3145PS10

  • ERIKS:13521243
  • Manufacturer:77680374

241,00 €/ Stückexkl. MwSt

281,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4145PS25

  • ERIKS:13521312
  • Manufacturer:77680499

228,00 €/ Stückexkl. MwSt

266,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1145MIC10

  • ERIKS:13521077
  • Manufacturer:77680127

133,00 €/ Stückexkl. MwSt

155,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026