Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 200 |
Typ | Saugfilter |
Grösse | 60 |
Kennziffer | Pi 2030-062 |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 0,25 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
170,00 €/ Stückexkl. MwSt
198,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027157,00 €/ Stückexkl. MwSt
183,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027102,00 €/ Stückexkl. MwSt
119,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026