Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 200 |
Typ | Saugfilter |
Grösse | 16 |
Kennziffer | Pi 2008-061 |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Anschluss | 3/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 0,25 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch -200 mbar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
77,80 €/ Stückexkl. MwSt
91,03 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202675,20 €/ Stückexkl. MwSt
87,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202652,10 €/ Stückexkl. MwSt
60,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026