Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Saugfilter Pi 2005-061

  • ERIKS:13521762
  • Hersteller:77736911
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Typ
Saugfilter
Grösse
10
Kennziffer
Pi 2005-061
Max. Betriebsdruck
1 bar
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 0,25 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Elektrisch -200 mbar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
PTFE
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3105PS10

  • ERIKS:13521237
  • Manufacturer:77680325

63,80 €/ Stückexkl. MwSt

74,65 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4105PS25

  • ERIKS:13521306
  • Manufacturer:77680440

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

69,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1105MIC10

  • ERIKS:13521071
  • Manufacturer:77576630

39,70 €/ Stückexkl. MwSt

46,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026