115,00 €/ Stückexkl. MwSt
134,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 530 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 50 |
Kennziffer | Pi 53005/2-020 |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anschluss | 1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 1,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
21,80 €/ Stückexkl. MwSt
25,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202721,80 €/ Stückexkl. MwSt
25,51 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202680,80 €/ Stückexkl. MwSt
94,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026