Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 53005/2-009 NG50 6bar

  • ERIKS:13522871
  • Hersteller:79323577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,00 €/ Stückexkl. MwSt

124,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 530
Typ
Rücklauffilter
Grösse
50
Kennziffer
Pi 53005/2-009
Max. Betriebsdruck
6 bar
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 1,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852940MIC10

  • ERIKS:13518586
  • Manufacturer:78309395

21,80 €/ Stückexkl. MwSt

25,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852940MIC25

  • ERIKS:13518587
  • Manufacturer:79312315

21,80 €/ Stückexkl. MwSt

25,51 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852945SMX3

  • ERIKS:13518591
  • Manufacturer:79312158
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852945PS10

  • ERIKS:13518589
  • Manufacturer:79312166

80,80 €/ Stückexkl. MwSt

94,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026