200,00 €/ Stückexkl. MwSt
234,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 530 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 35 |
Kennziffer | Pi 53003/2-012 |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anschluss | 1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 1,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 1,2 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
17,40 €/ Stückexkl. MwSt
20,36 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202617,40 €/ Stückexkl. MwSt
20,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202763,80 €/ Stückexkl. MwSt
74,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026