Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 53003/2-009 NG35 6bar

  • ERIKS:13522855
  • Hersteller:79325655
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 530
Typ
Rücklauffilter
Grösse
35
Kennziffer
Pi 53003/2-009
Max. Betriebsdruck
6 bar
Anschluss
1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 1,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852939MIC10

  • ERIKS:12499655
  • Manufacturer:78309387

17,40 €/ Stückexkl. MwSt

20,36 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852939MIC25

  • ERIKS:13518585
  • Manufacturer:78206781

17,40 €/ Stückexkl. MwSt

20,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852 588 SMX 3 NG35

  • ERIKS:13518339
  • Manufacturer:79312117

85,00 €/ Stückexkl. MwSt

99,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement 852588PS10

  • ERIKS:13518337
  • Manufacturer:79312125

63,80 €/ Stückexkl. MwSt

74,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026