1.314,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.537,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 1000 |
Kennziffer | Pi 50100-050 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN76 |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
329,00 €/ Stückexkl. MwSt
384,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026762,00 €/ Stückexkl. MwSt
891,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026762,00 €/ Stückexkl. MwSt
891,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026753,00 €/ Stückexkl. MwSt
881,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026