Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50100-047 NG1000 10bar

  • ERIKS:13522804
  • Hersteller:77966468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.373,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.606,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Typ
Rücklauffilter
Grösse
1000
Anschluss
Flanschanschluss DN76
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13100RNMIC10

  • ERIKS:13521100
  • Manufacturer:77925076

329,00 €/ Stückexkl. MwSt

384,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21100RNPS3

  • ERIKS:13521139
  • Manufacturer:77924210

762,00 €/ Stückexkl. MwSt

891,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22100RNPS6

  • ERIKS:13521166
  • Manufacturer:77964109

762,00 €/ Stückexkl. MwSt

891,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23100RNPS10

  • ERIKS:13521187
  • Manufacturer:77924228

753,00 €/ Stückexkl. MwSt

881,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026