Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50063-059 NG630 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522797
  • Hersteller:77977135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.038,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.214,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
630
Kennziffer
Pi 50063-059
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN64
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13063RNMIC10

  • ERIKS:13521098
  • Manufacturer:77925068
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21063RNPS3

  • ERIKS:13521137
  • Manufacturer:77924194

546,00 €/ Stückexkl. MwSt

638,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22063RNPS6

  • ERIKS:13521163
  • Manufacturer:77964091

546,00 €/ Stückexkl. MwSt

638,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23063RNPS10

  • ERIKS:13521185
  • Manufacturer:77924202

534,00 €/ Stückexkl. MwSt

624,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027