1.105,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.292,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 630 |
Kennziffer | Pi 50063-057 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN64 |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 2,2 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
546,00 €/ Stückexkl. MwSt
638,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026546,00 €/ Stückexkl. MwSt
638,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026534,00 €/ Stückexkl. MwSt
624,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027