

789,00 €/ Stückexkl. MwSt
923,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 400 |
Kennziffer | Pi 50040-047 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN51 |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
142,00 €/ Stückexkl. MwSt
166,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026364,00 €/ Stückexkl. MwSt
425,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026364,00 €/ Stückexkl. MwSt
425,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026353,00 €/ Stückexkl. MwSt
413,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027