Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50025-059 NG250 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522771
  • Hersteller:77976939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

630,00 €/ Stückexkl. MwSt

737,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
250
Kennziffer
Pi 50025-059
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13025RNMIC10

  • ERIKS:13521094
  • Manufacturer:77925043

100,00 €/ Stückexkl. MwSt

117,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025RNPS3

  • ERIKS:13521132
  • Manufacturer:77924152

235,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025RNPS6

  • ERIKS:13521157
  • Manufacturer:77964075

235,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025RNPS10

  • ERIKS:13521180
  • Manufacturer:77924160

224,00 €/ Stückexkl. MwSt

262,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026