Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50025-056 NG250 10bar

  • ERIKS:13522768
  • Hersteller:77976905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

567,00 €/ Stückexkl. MwSt

663,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Typ
Rücklauffilter
Grösse
250
Anschluss
1.1/2" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13025RNMIC10

  • ERIKS:13521094
  • Manufacturer:77925043

100,00 €/ Stückexkl. MwSt

117,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21025RNPS3

  • ERIKS:13521132
  • Manufacturer:77924152

235,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025RNPS6

  • ERIKS:13521157
  • Manufacturer:77964075

235,00 €/ Stückexkl. MwSt

274,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025RNPS10

  • ERIKS:13521180
  • Manufacturer:77924160

224,00 €/ Stückexkl. MwSt

262,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026