

623,00 €/ Stückexkl. MwSt
728,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 250 |
Kennziffer | Pi 50025-047 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
100,00 €/ Stückexkl. MwSt
117,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026235,00 €/ Stückexkl. MwSt
274,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026235,00 €/ Stückexkl. MwSt
274,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026224,00 €/ Stückexkl. MwSt
262,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026