Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50016-058 NG160 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522757
  • Hersteller:77978513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

560,00 €/ Stückexkl. MwSt

655,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
160
Kennziffer
Pi 50016-058
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13016RNMIC10

  • ERIKS:13521091
  • Manufacturer:77925035

86,80 €/ Stückexkl. MwSt

101,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21016RNPS3

  • ERIKS:13521130
  • Manufacturer:77924137

182,00 €/ Stückexkl. MwSt

212,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22016RNPS6

  • ERIKS:13521156
  • Manufacturer:77964067

182,00 €/ Stückexkl. MwSt

212,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23016RNPS10

  • ERIKS:13521178
  • Manufacturer:77924145

168,00 €/ Stückexkl. MwSt

196,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026