Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50010-080 NG100 mit Belüftung/Schwappschutz 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522740
  • Hersteller:77976558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,00 €/ Stückexkl. MwSt

252,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
100
Kennziffer
Pi 50010-080
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13010RNMIC10

  • ERIKS:13521089
  • Manufacturer:77925027

69,80 €/ Stückexkl. MwSt

81,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15010RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521109
  • Manufacturer:77962236

69,80 €/ Stückexkl. MwSt

81,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21010RNPS3

  • ERIKS:13521127
  • Manufacturer:77924038
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22010RNPS6

  • ERIKS:13521153
  • Manufacturer:77940844
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns