Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50006-059 NG63 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522689
  • Hersteller:77976269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,00 €/ Stückexkl. MwSt

258,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
63
Kennziffer
Pi 50006-059
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15006RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521107
  • Manufacturer:77962228

62,20 €/ Stückexkl. MwSt

72,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21006RNPS3

  • ERIKS:13521124
  • Manufacturer:77924012

100,00 €/ Stückexkl. MwSt

117,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22006RNPS6

  • ERIKS:13521150
  • Manufacturer:77964042

100,00 €/ Stückexkl. MwSt

117,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026