Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 50004-059 NG40 10bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522643
  • Hersteller:77976046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

195,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 5000
Typ
Rücklauffilter
Grösse
40
Kennziffer
Pi 50004-059
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 3,5 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 80 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13004RNMIC10

  • ERIKS:13521086
  • Manufacturer:77925001

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

69,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15004RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521105
  • Manufacturer:77962210

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

69,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21004RNPS3

  • ERIKS:13521121
  • Manufacturer:77923998

89,80 €/ Stückexkl. MwSt

105,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22004RNPS6

  • ERIKS:13521147
  • Manufacturer:77964034

89,80 €/ Stückexkl. MwSt

105,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026