185,00 €/ Stückexkl. MwSt
216,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Typ | Rücklauffilter |
Grösse | 40 |
Kennziffer | Pi 50004-050 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch 2,2 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 80 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
59,80 €/ Stückexkl. MwSt
69,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202759,80 €/ Stückexkl. MwSt
69,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202689,80 €/ Stückexkl. MwSt
105,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202689,80 €/ Stückexkl. MwSt
105,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026