2.351,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.750,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 480 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 63 |
Kennziffer | Pi 48006-060/G1 |
Max. Betriebsdruck | 450 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Edelstahl |
Werkstoff Filtergehäuse | Edelstahl |
Material Dichtung | NBR |
217,00 €/ Stückexkl. MwSt
253,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026207,00 €/ Stückexkl. MwSt
242,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026197,00 €/ Stückexkl. MwSt
230,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027