2.244,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.625,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 480 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 40 |
Kennziffer | Pi 48004-060/G1 |
Max. Betriebsdruck | 450 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Edelstahl |
Werkstoff Filtergehäuse | Edelstahl |
Material Dichtung | NBR |
166,00 €/ Stückexkl. MwSt
194,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026154,00 €/ Stückexkl. MwSt
180,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027183,00 €/ Stückexkl. MwSt
214,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027