685,00 €/ Stückexkl. MwSt
801,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 420 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 150 |
Kennziffer | Pi 4215-013 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
134,00 €/ Stückexkl. MwSt
156,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026125,00 €/ Stückexkl. MwSt
146,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026113,00 €/ Stückexkl. MwSt
132,21 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026109,00 €/ Stückexkl. MwSt
127,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026