Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4215-012 FL NG150 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522452
  • Hersteller:77978612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

718,00 €/ Stückexkl. MwSt

840,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 420
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
150
Kennziffer
Pi 4215-012 FL
Max. Betriebsdruck
400 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN38
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch 5 bar
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2115PS3

  • ERIKS:13521141
  • Manufacturer:77680168

134,00 €/ Stückexkl. MwSt

156,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5115PS6

  • ERIKS:13521329
  • Manufacturer:77955099

125,00 €/ Stückexkl. MwSt

146,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3115PS10

  • ERIKS:13521240
  • Manufacturer:77680358

113,00 €/ Stückexkl. MwSt

132,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4115PS25

  • ERIKS:13521309
  • Manufacturer:77680473

109,00 €/ Stückexkl. MwSt

127,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026