499,00 €/ Stückexkl. MwSt
583,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 420 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 110 |
Kennziffer | Pi 4211-012 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
110,00 €/ Stückexkl. MwSt
128,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.202796,80 €/ Stückexkl. MwSt
113,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202693,10 €/ Stückexkl. MwSt
108,93 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026