Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4208-015 NG80 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522433
  • Hersteller:77666472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 420
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
80
Kennziffer
Pi 4208-015
Max. Betriebsdruck
400 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2108PS3

  • ERIKS:12443766
  • Manufacturer:77680143

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5108PS6

  • ERIKS:13521327
  • Manufacturer:77943517

89,80 €/ Stückexkl. MwSt

105,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • ERIKS:13521238
  • Manufacturer:77680341

77,80 €/ Stückexkl. MwSt

91,03 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
  • Manufacturer:77680457

75,20 €/ Stückexkl. MwSt

87,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026