923,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.079,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 410 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 40 |
Kennziffer | Pi 41004-015 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | Flanschanschluss CETOP10 |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Stahl |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
85,80 €/ Stückexkl. MwSt
100,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202678,50 €/ Stückexkl. MwSt
91,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202667,70 €/ Stückexkl. MwSt
79,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.202667,10 €/ Stückexkl. MwSt
78,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026