820,00 €/ Stückexkl. MwSt
959,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 410 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 20 |
Kennziffer | Pi 41002-014 |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anschluss | Flanschanschluss CETOP3 |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Stahl |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |