Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 40040-015 FL NG400 Hochdruckfilter Flanschanschluss 400bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522401
  • Hersteller:78207870
Image 1
Zur Liste hinzufügen

965,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.129,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 4000
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
400
Kennziffer
Pi 40040-015 FL
Max. Betriebsdruck
400 bar
Anschluss
Flanschanschluss DN38
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21040DNPS3

  • ERIKS:13521134
  • Manufacturer:78227522

291,00 €/ Stückexkl. MwSt

340,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22040DNPS6

  • ERIKS:13521159
  • Manufacturer:77960842

274,00 €/ Stückexkl. MwSt

320,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23040DNPS10

  • ERIKS:13521182
  • Manufacturer:77925621

255,00 €/ Stückexkl. MwSt

298,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24040DNPS16

  • ERIKS:13521203
  • Manufacturer:78261109

251,00 €/ Stückexkl. MwSt

293,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026