Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 40016-015 NG160 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522389
  • Hersteller:78207433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

627,00 €/ Stückexkl. MwSt

733,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 4000
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
160
Kennziffer
Pi 40016-015
Max. Betriebsdruck
400 bar
Anschluss
1.1/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21016DNPS3

  • ERIKS:13521129
  • Manufacturer:78261034

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22016DNPS6

  • ERIKS:13521155
  • Manufacturer:77960826

135,00 €/ Stückexkl. MwSt

157,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23016DNPS10

  • ERIKS:13521177
  • Manufacturer:77925605
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24016DNPS16

  • ERIKS:13521198
  • Manufacturer:78261042

121,00 €/ Stückexkl. MwSt

141,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026