634,00 €/ Stückexkl. MwSt
741,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 4000 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 160 |
Kennziffer | Pi 40016-014 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP zyl. |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 5 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
145,00 €/ Stückexkl. MwSt
169,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026135,00 €/ Stückexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026121,00 €/ Stückexkl. MwSt
141,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026