Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 40010-015 NG100 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige

  • ERIKS:13522383
  • Hersteller:77978448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

530,00 €/ Stückexkl. MwSt

620,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 4000
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
100
Kennziffer
Pi 40010-015
Max. Betriebsdruck
400 bar
Anschluss
1" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 5 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi21010DNPS3

  • ERIKS:13521126
  • Manufacturer:78227472

135,00 €/ Stückexkl. MwSt

157,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22010DNPS6

  • ERIKS:13521152
  • Manufacturer:77960875

121,00 €/ Stückexkl. MwSt

141,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23010DNPS10

  • ERIKS:13521175
  • Manufacturer:77925597

107,00 €/ Stückexkl. MwSt

125,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24010DNPS16

  • ERIKS:13521195
  • Manufacturer:78261000

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026