416,00 €/ Stückexkl. MwSt
486,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 4000 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 100 |
Kennziffer | Pi 40010-011 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
135,00 €/ Stückexkl. MwSt
157,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026121,00 €/ Stückexkl. MwSt
141,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026107,00 €/ Stückexkl. MwSt
125,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026105,00 €/ Stückexkl. MwSt
122,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026